{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 764C | |
Gyártó jelölése | 764Md | |
Max. ⌀ | 40 mm | |
Csap névleges ⌀ | 4 mm | |
Teljes hossz | 120 mm | |
Állítható csaptávolság a | 18 mm - 40 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Menetes csap | M4 | |
Termék fajtája | Speciális körmöskulcs |
Cikkszám | 628820 40/4 | |
EAN / GTIN | 4020772050146 | |
Gyártó száma | 50146 |