Gumigyűrű fejekhez, 3/8 col, ⌀: 18mm

Cikkszám: 650800 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

18 mm
Termék fajtája Gumigyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 650800 18
EAN / GTIN 4045197236647
Gyártó száma 1301B

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Alkalmazható:

Impact dugókulcs fejek 3/8 col

Alkalmazható:

Betétekhez (kulcsnyílás): 9 − 12 mm, 650500 sz. minden méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz