IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/2 col vékonyfalú, műanyag hüvellyel

Cikkszám: 651240
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
26 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Leírás

Kivitel:

Erősített alak speciálisan elektromos vagy sűrített levegős ütvecsavarozókon való használatra. Keresztfurattal és gyűrűhoronnyal a rögzítéshez. Belső négyszög DIN 3121 szerint.
Biztonsági okokból a megfelelő összekötő csappal és gumigyűrűvel feltétlenül rögzítse.

Előny:

  • A dugókulcs kicsi ⌀-je és a tökéletesen kialakított teljes hossz nehezen hozzáférhető helyeken lévő csavaroknál is lehetővé teszi a munkavégzést.
  • Védi az érzékeny alkatrészeket (pl. könnyűfém keréktárcsát) a védőpersely következtében.
  • A pozícionálás forgó csavarnál is lehetséges, mert a védőhüvely szabadon fut.
  • A színezésnek köszönhetően a fejek gyorsan megkülönböztethetők egymástól.
  • A dugókulcsok nagy terhelésnek tehetőek ki a torziós zónáknak köszönhetően.
  • A belső műanyag ütköző védi a kerékanya érzékeny felületeit.

Felhasználás:

Elsősorban érzékeny alkatrészek kíméletes szereléséhez (pl. könnyűfém keréktárcsákhoz).

Szabvány:

DIN 3129

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mangán foszfátozott.

Figyelem:

Tartalék védőperselyeket a 651242 sz. alatt talál.