{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 12 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 %; ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 216 mm | |
Nyomatéktartomány | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Súly | 650 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | LR3 | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | igen | |
A kioldási érték beállítása | digitális, állítható | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 176,3 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655345 12 | |
EAN / GTIN | 4045197503817 | |
Gyártó száma | 655345 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronikus nyomatékkulcs, Maximális nyomaték: 12Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
304 darabszám azonnal szállítható
292,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
100 darabszám azonnal szállítható
413,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
698,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
519,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
698,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Kijelzés | digitális | digitális | digitális | digitális | digitális |
Nyomatéktartomány | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Teljes hossz L | 216 mm | 345 mm | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | nem állítható | állítható | állítható | állítható |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 176,3 mm | 269 mm | 303 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |