Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 1,5Nm

Cikkszám: 657765 1,5
Kedvezmény
246,17 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 47,80 € /(db)
  • 47,80 € /(db)
  • 202,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±4
  • Bit befogó: D 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1,5 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±4 %
Bit befogó D 6,3
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 124 mm
Nyomatéktartomány 0,15 Nm - 1,5 Nm
Súly 130 g
Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 657765 1,5
EAN / GTIN 4045197608895
Gyártó száma 657765 1,5

Leírás

Kivitel:

A különleges, megcsúszó kioldó mechanizmus megbízhatóan megakadályozza a véletlen túlhúzást.
Egykarú nyomatékkulcs skála nélkül. A kulcs beállítása nyomatékkulcs-ellenőrző készülékkel történik.
Bittartó mágnessel 1/4 col bitek befogásához.
Kézre álló és könnyű alumínium markolat, kitűnően alkalmas kis nyomatékok átviteléhez.

Előny:

A finom kioldó szerkezet lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkát.

Funkció:

A beállított érték elérésekor a kulcs jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét üzemkész. A speciális kioldó szerkezet biztosítja, hogy a beállított nyomatékértékeket biztosan eléri, de nem lépi túl.

Felhasználás:

Közepes és nagyobb sorozatokhoz.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

A beállított érték ± 4 %-a.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték