{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 3,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 6,2 mm | |
Hossz | 25 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 631020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597991 | |
Gyártó száma | 631020 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/4 col, Kulcsnyílás: 3,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
668 darabszám azonnal szállítható
2,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 408 darabszám azonnal szállítható
4,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 6,2 mm | 6,2 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | 1/4 coll |
Hossz | 25 mm | 25 mm |
Kulcsnyílás | 3,5 mm | 3,5 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |