Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

MultiMaster AMM 500 Plus Top akkus, Típus: 71292261

Cikkszám: 077815 71292261

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: Fein E 18 V típus

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Gyártó jelölése AFMM 18 QSL
Szerszámbefogás StarlockPlus, Starlock
Energiaellátás Akkus
Akkumulátor típus Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor-feszültség 18 V
Akkumulátor kapacitás 3 Ah
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség Fein E 18 V típus
Rezgésszám 11 000 min-1 - 18 500 min-1
Rezgési szög 3,4 fok
Csiszolólap sarokméret 80 mm
Súly 1,8 kg
Termék fajtája Rezgőkészülékek

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077815 71292261
Gyártó száma 71292261000

Leírás

Kivitel:

Piacvezető oszcilláló szerszámok három különböző teljesítmény kategóriában (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) új kivitelben Starlock szerszámbefogóval (továbbfejlesztett erőátvitel akár 35 %-kal gyorsabb munkavégzéshez).
  • Szinte korlátlan felhasználási lehetőségek (fűrészelés, csiszolás, hántolás, vágás, ráspolyozás) az oszcilláló mozgásfolyamat következtében (csekély porképződés).
  • Fokozatmentes elektronikus fordulatszám-szabályozás az optimális felhasználáshoz.
  • Maximális minőség és stabilitás a fém meghajtásnak és golyós- és tűcsapágyak általános felhasználásának köszönhetően.
  • Optimális felhasználás a puha betéteket tartalmazó ergonomikus design és a csekély súly következtében.

Nagy teljesítményű MultiTool gyors munkavégzési sebességhez (építésnél és felújításnál) több mint 30 darabos tartozékokkal fa és fém fűrészeléséhez, csiszoláshoz, csempe vágásához és egyébhez.

Tartalom:

1 „Akku” szerszámkoffer készlet töltőkészülékkel, 1 csiszolólap tartó, 3-3 csiszolólap (60, 80, 120, 180 szemcse), 1 fix festékkaparó, 1 HSS szegmensbetétes fűrészlap, 1 E-Cut Long-Life fűrészlap (65 mm), 1 univerzális E-Cut fűrészlap (44 mm).

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073834073845 számtól talál.