Szalagcsiszoló gép GI, Típus: 790201

Cikkszám: 077613 790201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése GI 75
Energiaellátás Vezetékes
Maximális fordulatszám 1. fokozat 3 000 min-1
Szalagszélesség 75 mm
Szalaghossz 2 000 mm
Súly 65 kg
Teljes hossz 970 mm
Teljes szélesség 540 mm
Teljes magasság 1020 mm
Termék fajtája Szalagcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077613 790201
EAN / GTIN 2050001676757
Gyártó száma 79020100403

Leírás

Kivitel:

GRIT GI szalagcsiszoló kínálat magas ipari követelményekhez: Robusztus felépítésű, extrém nagy teljesítményű motorokkal.
  • Nagyon gazdaságos a legjobb leválasztási teljesítménynek köszönhetően.
  • Nagy teljesítményű motor, 4 kW-os (400 V, 3 ~, 50 Hz).
  • Szabadalmaztatott szalagfeszítő rendszer,
  • nagy munkabiztonság: Az ütköző, a csiszolóvágat és szemvédő egyedileg állítható.

Alapmodul ipari szalagcsiszoláshoz.
  • Kényelmes kezelés, vibrációmentes járás.
  • Állandó fordulatszámmal a nagy forgácsolási teljesítmény érdekében.
  • Központi elszívó berendezéshez történő csatlakoztatásra előkészítve.

Felhasználás:

A 077614 sz. géptalpakkal szalagcsiszoló gépként, a bővítőmodulokkal rádiusz-, hosszanti-, sík-, és Centerless-csiszoláshoz és sorjázáshoz.

Tartalom:

CEE csatlakozó dugasz (16 A), 1 csiszolószalag.

Figyelem:

A csiszolószalagokat lásd az 558310 számtól és az 558453-56 számnál.