Akkus fúró-csavarozó BS12C2

Cikkszám: 070221 BS12C2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
  • Csomagolás: Szállítókoffer
  • Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség: AEG B 12 V típus

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Szállítókoffer
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség AEG B 12 V típus
Gyártó jelölése BS 12 C2
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 2 Ah
Akkumulátor-feszültség 12 V
Motor felépítése 2 pólusú motor
Maximális nyomaték kemény 34 Nm
Maximális fordulatszám 1. fokozat 0 min-1 - 350 min-1
Maximális fordulatszám 2. fokozat 1 500 min-1
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány 1,5 mm - 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ acélban 10 mm
Maximális csigafúró ⌀ fában 20 mm
Súly 1,1 kg
Max. vibráció EN szerint < 2,5 m/s2
Jellemző felhasználás Medium
Alkalmas anyagok fa; Acél
Termék fajtája Fúró-csavarozó
USP1 12V, 2 pólusú motor
USP2 FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány, 2 akkuval

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Gyártó száma 4935447867

Leírás

Kivitel:

AEG − akkus fúró-csavarozó
  • Robusztus, kézre álló 2 fokozatú akkumulátoros fúró-csavarozó jobb/bal forgásiránnyal.
  • FIXTEC gyorsbefogó fúrótokmány orsórögzítéssel.
  • Markolat puha betétekkel a kényelmes használat érdekében.
  • A munkaterület megvilágítása LED-del.
  • Extrém kompakt − csak 176 mm hosszú.
  • 17 fokozatú nyomaték-beállítás plusz fúrófokozattal.
  • 10 mm gyorsbefogó fúrótokmány.
  • Fém hajtóműház, elektronikus túlterhelés elleni védelem.

Előny:

Extrém kompakt, csak 176 mm hosszú.

Tartalom:

2 × 12 V / 2,0 Ah akkumulátor, töltőkészülék és szállítókoffer.

Figyelem:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073820 sz. és 073846 - 073848 sz. alatt talál.
Hozzávaló töltőkészülékeket és induló készleteket a 073841 és 073844 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz