Kesztyű pár Tegera® 883A, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094276 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
255 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kötéstechnológia: 15G
  • Szabvány: EN 407

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitrilhab
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 7
Kötéstechnológia 15G
Szabvány EN 407
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094276 7
EAN / GTIN 7392626037311
Gyártó száma 883A/7

Leírás

Kivitel:

Tegera® 883A. Nitrilhab bevonatú szintetikus kesztyű precíziós munkavégzéshez. Nagyon jól illeszkedik és szellőzik. Nedves és enyhén olajos munkakörnyezethez is alkalmas.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz