Félcipő fekete / fehér GINGER ESD, S2 XB, EU cipő méret: 36

Cikkszám: 092714 36
Kedvezmény
111,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 36
Festék fekete / fehér
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092714 36
EAN / GTIN 4044348586822
Gyártó száma GINGER XB 36

Leírás

Kivitel:

Ginger ESD női biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával. Visszafogott fekete / fehér hatszög optikával.
  • Szellőző funkciós anyag hatszög optikával.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Puha és szellőző funkciós bélés.
  • Cserélhető komfort ERGO-SOFT ESD lábágy betétek további csillapító hatással.
  • Csúszásgátló talp nagyobb bicsaklás védelemmel a kisebb erőkaroknak köszönhetően.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092713 sz. alatt.