Félcipő szürke / pink uvex 1 ladies, S2

Cikkszám: 092723
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
18 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

Különösen könnyű és rugalmas uvex 1 női biztonsági cipő sarok- és elülső lábrész csillapítással. 100 %-ban fémmentes. Krómallergiások számára alkalmas.
  • Mikrovelúr felső rész.
  • Distance-Mesh bélésanyag.
  • Szinte varratmentes szárrész a nyomásérzet elkerülése érdekében.
  • Kivehető, antisztatikus kényelmes talpbetét.
  • PU járótalp TPU betétekkel, szürke-pink.
  • ESD kivitel.

Biztonsági lábbeli rugalmas cipőfűzővel és gyors bekötéssel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 36 – 41 EU cipőméretekben. 35 – 43 EU méretekben rendelhető.
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz