Magasszárú fűzős cipő, barna NIKOLAS XW ESD, S3, EU cipőméret: 40

Cikkszám: 092235 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat NIKOLAS
Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék barna
Termék fajtája Csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092235 40
EAN / GTIN 4030839196526
Gyártó száma 763371-40

Leírás

Kivitel:

Casual Business biztonsági csizma Desert-Look megjelenéssel. Kitűnően illik az öltönyhöz.
  • Nubuk bőr felsőrész.
  • Bőr bélés.
  • Teljes felületű BUSINESS ESD talpbetét.
  • ESD-hez alkalmas Softvlies belső talp.
  • Extra széles forma.
  • MONO-PU BUSINESS talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 40 – 46 EU méretekben, a 40 – 48 EU méretekben rendelhető.