Steppelt termokabát, fekete / kék, Unisex méret: S

Cikkszám: 091873 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliamid
  • Mosás: 30 °C kímélő mosás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Termokabát Uvex
Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem férfi
Anyagösszetétel 100% poliamid
Mosás 30 °C kímélő mosás
Festék fekete / kék
Unisex méret S
Termék fajtája Termokabát

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091873 S
EAN / GTIN 4031101570921
Gyártó száma 9866809

Leírás

Kivitel:

Divatos steppelt termo dzseki, tökéletes a hűvös évszakokra. Kellemes kötött ujjpánttal.
100% poliamidból vízlepergető PU bevonattal és 100% poliészter vatta béleléssel. Jól illeszkedik a hosszított hátrésznek és az állítható bőségnek köszönhetően. Hangsúlyos színkiemelések kék fényvisszaverő szegélyekkel, valamint a belső részen kék Fleece anyaggal.
  • Álló gallér levehető, állítható kapucnival.
  • Szimpla műanyag cipzár.
  • Mellső zseb cipzárral.
  • Belső zseb tépőzárral.
  • Oldalső zsebek cipzárral.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Steppelt termokabát, fekete / kék, Unisex méret: S

Steppelt termokabát, fekete / kék, Unisex méret: S

érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
97,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
211 darabszám azonnal szállítható
134,50 €
67,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
126,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék fekete / kék sötétkék sötétkék
Unisex méret S S S
Anyagösszetétel 100% poliamid 100% poliamid 100% poliamid
Mosás 30 °C kímélő mosás 30 °C kímélő mosás 30 °C kímélő mosás
Sorozat Termokabát Uvex Workwear Workwear
Termék fajtája Termokabát Termokabát Termokabát
Nem férfi férfi férfi

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz