Fleece dzseki Marburg, búzakék / feketéskék, Unisex méret: 2XL

Cikkszám: 091554 2XL
Kedvezmény
97,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

MASCOT Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a MASCOT márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Így mérje

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 345
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat UNIQUE
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 345 g/m2
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Mosás 40 °C színes ruha
Festék búzakék / feketéskék
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Microfleece dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091554 2XL
EAN / GTIN 5711074381449
Gyártó száma 15603-259-11010 2XL

Leírás

Kivitel:

Kellemesen meleg Fleece kabát hálós belső béléssel. Nagyon kényelmes viselet és jó mozgásszabadság az előformázott ujjaknak és hosszított hátrésznek köszönhetően.
Szellőzik, szélálló és vízlepergető.
  • Cipzár belső időjárástól védő szegéllyel.
  • Első zsebek.
  • Mellső és belső zseb cipzárral.
  • Rugalmas szegély a deréknál és a csuklónál.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Fleece dzseki Marburg, búzakék / feketéskék, Unisex méret: 2XL

Fleece dzseki Marburg, búzakék / feketéskék, Unisex méret: 2XL

érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
97,50 €
42,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
65,40 €
56,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Festék búzakék / feketéskék sötétkék
Anyagtömeg / szövetsűrűség 345 g/m2 340 g/m2
Unisex méret 2XL 2XL
Anyagösszetétel 100% poliészter 55% poliészter; 45% pamut
Mosás 40 °C színes ruha 40 °C kímélő mosás
Termék fajtája Microfleece dzseki Microfleece dzseki
Nem Unisex Unisex

Ugyanabból a sorozatból "UNIQUE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz