{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CHELSEA EVOLUTION | |
Nem | férfi | |
Anyagösszetétel | 21% poliészter; 79% pamut | |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | |
Mosás | 40 °C színes ruha | |
Festék | fekete / narancssárga | |
Konfekcióméret DE | 48 | |
Termék fajtája | Munkásnadrág |
Cikkszám | 091825 48 | |
EAN / GTIN | 7040055696226 | |
Gyártó száma | 77446_992-C48 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nadrág CHELSEA EVOLUTION, fekete / narancssárga, Konfekcióméret DE: 48
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
58,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
66,20 €
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Festék | fekete / narancssárga | fekete / piros |
Konfekcióméret DE | 48 | 48 |
Anyagtömeg / szövetsűrűség | 295 g/m2 | 225 g/m2 |
Anyagösszetétel | 21% poliészter; 79% pamut | 89% nylon; 11% elasztán |
Mosás | 40 °C színes ruha | 40 °C színes ruha |
Termék fajtája | Munkásnadrág | Munkásnadrág |
Nem | férfi | férfi |