Védő overáll 5/6 típus Tyvek® 500 Xpert fehér

Cikkszám: 098302
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítható
2 215 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, szerint: DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok
  • Szabvány: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Leírás

Kivitel:

Tyvek® 500 Xpert 5/6 típus, CHF5 modell. Nagy hatékonyságú védelem részecskék és vizes bázisú fröccsenő vegyszerek ellen. Ergonomikus design, külső varrás és a lépésívben betétek az optimális illeszkedés érdekében, nagyon kényelmes viselet és nagy mozgásszabadság. Tyvek® rejtett cipzár. Robbanásvédett területekre alkalmas.
Védő overáll (III. kategóriás személyi védőfelszerelés).

Szabvány:

  • EN ISO 13982-1, 5. típus
  • EN 13034, 6. típus
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Tyvek®"
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz