Beakasztható tárolótálca 345 mm széles, Tálcamagasság: 100mm

Cikkszám: 914930 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
243 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tálcamagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szélesség 345 mm
Mélység 80 mm
Tálcamagasság 100 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Beakasztható tárolótálca

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Gyártó száma 914930 100

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A GARANT műhelykocsik perforált oldalfalaiba akasztható.

Alkalmazható:

470 és 500 mm mély műhelykocsikhoz, 2006. augusztustól.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz