Cubeta para enganchar 345 mm de ancho, Altura de cubeta: 100mm

Número de artículo: 914930 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
89 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de cubeta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material Chapa de acero
Color plateado
Altura 100 mm
Anchura 345 mm
Profundidad 80 mm
Material chapa de acero
Contenido pieza única
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 914930 100
EAN / GTIN 4045197894106
Número del fabricante 914930 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plateada con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Para enganchar en las paredes laterales perforadas de los carros de taller GARANT.

Idóneo para:

Carro de taller, profundidad 470 y 500 mm, a partir del año de fabricación 08.2006.