Központosító satu, semleges, Pofaszélesség A: 80mm

Cikkszám: 360133 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Max. szorítóerő 17 kN
Forgatónyomaték 40 Nm
Súly 2,5 kg
Löket 22 mm
Pofaszélesség A 80 mm
Hossz 110 mm
Szélesség 80 mm
Magasság 50,2 mm
Hozzávaló színkód ZC 80
Termék fajtája Gépsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 360133 80
EAN / GTIN 4045197801296
Gyártó száma 360133 80

Leírás

Kivitel:

Központosító satu rugalmas felhasználáshoz.
  • Teljesen biztonságos működés a tokozásnak köszönhetően.
  • Különösen precíz, ismétlési pontosság 0,02 mm.
  • Változtatható központbeállítás ± 0,02 mm.
  • Edzett működő felületek.
  • Stabil szerszámacélból, felületvédelem rövid idejű nitridálással.

Előny:

Multifunkcionálisan használható.
  • Rugalmas, könnyű súlyú.

Felhasználás:

Ideális 5 oldalas megmunkáláshoz, tökéletes nyers darab befogása esetén.

Alkalmazható:

Közvetlenül a gépasztalra, cserélhető palettára vagy 3-szoros konzolra 360156 sz.

Tartalom:

642700 sz. E12 méretű dugókulcs fej.
Inkluzív 2 db feszítőkarom.

Opcionális tartozék:

360135 – 360151 sz. szorítópofa változás.