{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M4 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 2,8 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 6 mm | |
Hosszabbító K2 | 4,9 mm | |
Hosszabbító L2 | 60 mm | |
Hosszabbító L3 | 130 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338420 1 | |
EAN / GTIN | 4045197812216 | |
Gyártó száma | 338420 1 |