Mágnesasztal, keresztirányú pólusosztás, Póluslap hossza: 250mm

Cikkszám: 380100 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Póluslap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Póluslap hossza 250 mm
Szélesség 150 mm
Magasság 56 mm
Magasságtűrés + 0,5 / − 2 mm
Mágneses mező magassága 12 mm
Póluslap kopóréteg vastagság 5 mm
Súly 17 kg
Névleges tapadóerő 150 N/cm2
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 380100 250
EAN / GTIN 4045197310620
Gyártó száma 243.11-250X150

Leírás

Kivitel:

  • Nagy rögzítőerejű neodímium mágneses rendszer.
  • BE-KI-kapcsolás kar segítségével.
  • KI-állásban gyenge ellenmező gondoskodik a munkadarabok levételének megkönnyítéséről.
  • Hosszanti- és keresztütközővel.
  • 3 mm sárgaréz / 12 mm acél lamellák.
  • Szórás nélküli mágneses mező, nem mágnesezi fel a munkadarabot.

Felhasználás:

  • Nehéz forgácsoláshoz, mint pl. nagyoló maráshoz alkalmas.
  • Kis, közepes és nagy munkadarabokhoz, érdes vagy egyenetlen felület esetén is.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz