Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Magasságállító henger, Hossz L: 50mm

Cikkszám: 370078 50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M12
Külső ⌀ D 40 mm
Maximális nyomaték 49 Nm
Hossz L 50 mm
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370078 50
Gyártó száma K0018.12050

Leírás

Felhasználás:

A 370071 sz. szorító kampó meghosszabbításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz