{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 000 mm | |
Szélesség | 1 020 mm | |
Mélység | 80 mm | |
Polc magassághoz | 2 000 mm | |
Polc hasznos szélességhez | 920 mm | |
Ajtó előlapok | Tele lemez szárnyas ajtó | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Termék fajtája | Szárnyas ajtó |
Cikkszám | 993321 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406097929 | |
Gyártó száma | 993321 2000 |