GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HA TiAlN

Cikkszám: 122415
Kedvezmény
-tól  48,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
63 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Kivitel: 4×D
  • Csúcsszög: 135
  • Szár: DIN 6535 HA, h6
  • belső hűtés: nem

Leírás

Kivitel:

Nagyon magas forgácsoló sebességekkel való használathoz kifejlesztve. Kitűnően alkalmas alacsony teljesítményfelvételű gépekhez és magas fordulatszámokhoz.
  • Lényegesen alacsonyabb forgácsoló erők a speciális vágóél geometria következtében.
  • Bevonat a kitűnő kopásállóság érdekében magas folyamathő esetén is.
  • Polírozott forgácshornyok a jó forgácselvezetés érdekében.

A keskeny keresztél és a 4 vezetőszalag különleges elrendezése nagy pozícionálási és egytengelyűségi pontosságot eredményeznek. Optimalizált mikrogeometria a hosszabb élettartam és nagyobb teljesítmény érdekében.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122416 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122415 + 129100HE számmal rendelje meg.

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel"

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"
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
    ⌀ DC h7 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz