Marólapka ⌀ 16 mm Highfeed, Típus: ALU

Cikkszám: 212756 ALU
Kedvezmény
56,21 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    29,88 € 56,21 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    24,90 € 46,84 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus ALU
Minőség HU7830
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 0,8 mm
Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
Előtolás fz rövid forgácsú aluban 0,6 mm
Előtolás fz acélban < 1400 N/mm2 0,8 mm
Cserék / élek száma 1
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 212756 ALU
EAN / GTIN 4045197761880
Gyártó száma 212756 ALU

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
1400
Alu (rövid forgácsú)
N
700
Alu > 10% Si
N
500
Ti > 850 N/mm²
S
60
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.
  • Rádiusz-, körfutási pontosság: ±0,015 mm.
  • Cserepontosság lapkáról lapkára: ±0,025 mm.

Felhasználás:

„Highfeed” tóruszlapkák nagyobb előtolásokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Marólapka ⌀ 16 mm Highfeed, Típus: ALU

Marólapka ⌀ 16 mm Highfeed, Típus: ALU

érdeklődés szerint
Raktáron
578 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
56,21 €
29,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
46,84 €
24,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
52,33 €
27,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
43,61 €
23,10 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
582 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
53,51 €
28,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
44,59 €
23,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
579 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
53,86 €
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
44,88 €
23,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 1 1 1 1
Szerszámanyag HM HM HM HM
Típus ALU ALU ALU ALU
Termék fajtája Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz Váltólapka maráshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz