{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Maximális fogásmélység ap max | 4 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 0806.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215102 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406393250 | |
Gyártó száma | 215102 40/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Sarokmaró 90°, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 40/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
234,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
319,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | 16 mm |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | 40 mm |
Váltólapka csavar készlet | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Maximális fogásmélység ap max | 4 mm | 4 mm |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen |