Félcipő fekete / narancssárga VX 7500, S3 XB

Cikkszám: 092671
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
38 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Leírás

Kivitel:

VARIO FLEX PRO biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával.
  • Felső rész jól illeszkedő sima bőrből.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Dynamics járótalp (kb. 220 °C-ig hőálló).
  • Megerősített orrvédelem.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092670 sz. alatt.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "ESD teljes választék"
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
    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz