{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 30 mm | |
⌀ luka | 5 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085860 30 | |
EAN / GTIN | 4003482030004 | |
Broj proizvođača | 222/30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Lokot, standardna kvaliteta različito zatvaranje, ⌀ kućišta: 30mm
na zahtjev
Na zalihi
608 dijelovi na zalihi
7,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.104 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 2 | 3 |
Kaljeni luk | Da | Da |
⌀ kućišta | 30 mm | 30 mm |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Zaključavanje | različito zatvaranje | različito zatvaranje |
Broj lokota | 1 | 1 |
Vrsta proizvoda | Lokot | Lokot |