XDLW...SR-D, X500, veličina izmjenjive rezne pločice: 09mm

Artikl br.: 221923 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW090408-SR-D
Veličina izmjenjive rezne pločice 09
Tip ST900
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta X500
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 2,01 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 221923 09
EAN / GTIN 4059782506466
Broj proizvođača 5651222

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
230
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu