Izvedba:
Glava za fino tokarenje ER može se spojiti izravno na steznu glavu za ER40 čahure.
Upotreba:
Za držače za unutarnje tokarenje s ⌀ drške 16 mm i držačima izmjenjivih pločica.
Proširivo s adapterom i WSP-držačem do ⌀ 152,1 mm.
Točnost podešavanja od 0,01 mm/ preko nonija 0,002 mm u ⌀.
Držač za unutarnje tokarenje s odgovarajućim ISO izmjenjivim pločicama tip CC..0602.
Držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom CC..09T3.
Zamjenski dio:
Preporuka:
Napomena:
Držač za izmjenjivu pločicu
237531 za proširenje na ⌀ raspona od 105,75– 119,1mm (do 132,1 s adapterom
237534).
Držač za izmjenjivu pločicu
237532 za proširenje na ⌀ raspona od 125,75– 139,1mm (do 152,1 s adapterom
237534).