Pločica za glodanje za unutarnje i vanjske navoje 55°, HB7735, navoja po colu: 14

Artikl br.: 218081 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoja po colu Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 1,814 mm
Vrsta HB7735
Rezni materijal HM
Vrsta navoja G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Veličina pločice 25 mm
Prevlaka TiAlN
Navoji po colu 14
Broj oštrica Z 13
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja; Izvana
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 218081 14
EAN / GTIN 4045197412768
Broj proizvođača 218081 14

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
25
Čelik < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Stabilne pločice za navoje za velike posmake i visoku produktivnost.
S dvije oštrice

Upotreba:

Za unutarnji i vanjski navoj 55° prema normi B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Polje tolerancije Medium Class A.

Napomena:

Kod montaže uvijek treba pripaziti na posebnu geometriju pločica za glodanje navoja, u suprotnom se navoji mogu deformirati! (Bočna izvedba s oznakom, odnosno bez oznake).
Posmak fz = HB 7720 u čeliku < 750 N/mm2 = 0,25 mm / zub.
Posmak fz = HB 7735 u INOX-u > 900 N/mm2 = 0,15 mm / zub.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu