SNEU 14T7 ANER, HU7810, tip: ALU

Artikl br.: 213444 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
280 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNEU 14T7 ANER
Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Posmak fz po zubu 0,23 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Debljina pločica 7 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213444 ALU
EAN / GTIN 4045197662897
Broj proizvođača 213444 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
750
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
750
Aluminij > 10% Si
N
500
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2×4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks..

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu