APMT 180516 TR, HB7520, tip: UNI

Artikl br.: 215274 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.220 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 180516 TR
Tip UNI
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 215274 UNI
EAN / GTIN 4045197601117
Broj proizvođača 215274 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
330
Čelik < 750 N/mm²
P
290
Čelik < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks = 9 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


APMT 180516 TR, HB7520, tip: UNI

APMT 180516 TR, HB7520, tip: UNI

na zahtjev
Na zalihi
1.220 dijelovi na zalihi
16,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
16,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 1,6 mm 1,6 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice APMT 180516 TR APMT 133516 TR
Rezni materijal HM HM
Vrsta HB7520 HB7520
Tip UNI UNI
Serija Softcut® Softcut®
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje Okretna rezna pločica za glodanje

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu