Visokoučinkovita glodača glava za skošenja 45°, Cilindrična drška, ⌀ D: 2mm

Artikl br.: 216460 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kut ukošenja odostraga: 45
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba drške Cilindrična drška
Kut ukošenja odostraga 45 stupanj
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
Broj oštrica Z 1
⌀ D 2 mm
minimalni dodirni ⌀ Dmax 8,5 mm
Duljina izboja L1 20 mm
Ukupna duljina Lukupno 80 mm
⌀ drške Ds h6 10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 05T104
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Vrsta proizvoda Glodača glava za skošenja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 216460 2
EAN / GTIN 4045197482143
Broj proizvođača 216460 2

Opis

Upotreba:

Za učinkovitu izradu malih skošenja. Za izradu skošenja s gornje i donje strane pri velikim brzinama.
Natražno skošenje moguće od vel. 6.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 0,6 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 6IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu