Držač za unutarnje tokarenje VHM, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 60/S4mm

Artikl br.: 268716 60/S4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 4 mm
Veličina pločice 4 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E04G SCLDR/LS4
Kut rezne oštrice κ 97 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CDCT S4010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 4,57 mm
Udaljenost vrha od osi 2,5 mm
Stezna visina L2 3,58 mm
Ukupna duljina L 90 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 10
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268716 60/S4
EAN / GTIN 4045197545756
Broj proizvođača 268716 60/S4

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu