VBMT 160404, Vrsta: CCX

Artikl br.: 261182 CCX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMT160404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta CCX
Rezni materijal Cermet
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PP
Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 140 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 261182 CCX
EAN / GTIN 4960664912148

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VBMT 160404, Vrsta: CCX

VBMT 160404, Vrsta: CCX

na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
21,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
10,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj zamjena/oštrica 2 2
Rezni materijal Cermet Cermet
Uvjetovanost reza kontinuirano kontinuirano
Vrsta CCX CU7010
Lomač odvojenih čestica PP SS
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Glavna primjena P P

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu