{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CCX | |
Rezni materijal | Cermet | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | PP | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 370 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260382 CCX | |
EAN / GTIN | 4960664911561 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
DC.T 070204, Vrsta: CCX
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
10,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
8,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | Cermet | Cermet |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | kontinuirano |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Vrsta | CCX | CU7010 |
Lomač odvojenih čestica | PP | SS |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr |