{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | PSC 50 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
L1 | 48 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 318887 6 | |
EAN / GTIN | 2050001714657 | |
Broj proizvođača | PS5.B06.K01.070 |