{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Centro P | |
tip CP za ER | 16M | |
Stezni ⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Prihvat | HSK-E 32 A = 55 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije ER steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 6 µm | |
Točnost rotacije HP steznih kliješta s CP steznom glavom za čahure | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 1 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 55 mm | |
Vanjski ⌀ D | 22 mm | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 308432 16M | |
Broj proizvođača | 43343000550 |