{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | SK 50 kratko | |
Standard | DIN 6359 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 300450 6 | |
EAN / GTIN | 4045197284501 | |
Broj proizvođača | 300450 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch stezna glava oblik ADB, SK 50 kratko, stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
109,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
84,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
112,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
61,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
99 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | SK 50 kratko | SK 50 kratko | SK 50 kratko | SK 50 kratko | SK 50 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Oblik | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G6,3 pri 18000 min-1 |