{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | SK 50 | |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | |
Oblik | ADB | |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Putanja V | 10 mm | |
Težina | 3,2 kg | |
Navoj M | M5 | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 302052 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653185 | |
Broj proizvođača | 15.507.50.06.Z |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Hidraulička stezna glava kratka, tanka, oblik ADB, SK 50, Stezni ⌀ D1: 6mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
676,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
328,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Prihvat | SK 50 | SK 40 | SK 40 |
Norma prihvata | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vanjski ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara | da, s maks. 80 bara |
Korisna duljina L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |