{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za ER stezna kliješta | 16 | |
Prihvat | BT 40 A = 100 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 20000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | |
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | |
Rezervna ER matica | 16 | |
ER stezni ključ | 16 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302780 16 | |
EAN / GTIN | 4250122612254 | |
Broj proizvođača | 406.02.10.100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Stezna glava za ER čahure oblik ADB, BT 40 A = 100, za veličinu ER čahura: 16
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
73,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
106,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
83,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Vanjski ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Oblik | ADB | AD | AD |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni raspon | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Strategija rezanja | HSC | HPC | HSC |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta | Stezna glava za ravne površine | Glava za stezna kliješta |