Turboshield vizir, materijal od stakla: PC

Artikl br.: 097887 PC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
385 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

materijal od stakla Cijena uklj. PDV
  • Materijal stakla naočala: polikarbonat
  • UV-zaštita: Standard

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zatamnjenje stakla prozirno
Oznaka stakla 2C-1,2 HON 1 BTA39
Materijal stakla naočala polikarbonat
UV-zaštita Standard
Vrsta proizvoda vizir

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 097887 PC
EAN / GTIN 17312550317430
Broj proizvođača 1031743

Opis

Izvedba:

Viziri sa širokim vidnim poljem i dobrom zaštitom na području brade/vrata. Svi viziri posjeduju certifikat za zaštitu od ultraljubičastih zraka te pružaju zaštitu od tekućina i prskanja otopljenog metala te udaraca srednje jačine, ujedno i pri ekstremnim temperaturama (-5 °C – 55 °C).
Prozirni vizir od polikarbonata.

Standard:

EN 166

Odgovara:

Držač za glavu i kacigu br. 097885 i br. 097886.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu