{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ upuštača | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Zatik ⌀ | 10,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Drška | Morse konus | |
za veličinu vijka | M10 | |
za stupanj kvalitete provrta | f | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Morse konus MK | 2 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
⌀ prethodnog bušenja | 10,5 mm | |
Visina stepenice 1. stepenica s fazom | 25 mm | |
Kut vrha | 180 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Plosnato konično glodalo |
Broj artikla | 156120 18X10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087812 | |
Broj proizvođača | 156120 18X10,5 |