{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/8 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 371 | |
Oblik rezanja | D | |
Drška | Cilindrična drška s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 1,5×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
4-kutna drška □ | 8 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | crveno | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 14,6 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133320 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197074577 | |
Broj proizvođača | 133320 G1/8 |