Sinkroni strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje VHM, TiAlN, M: M2,5

Artikl br.: 139242 M2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M2,5
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,45 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 2,3 mm
⌀ navoja 2,5 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 4
Dubina navoja 7,5 mm
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139242 M2,5
EAN / GTIN 4045197705853
Broj proizvođača 139242 M2,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
50
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
50
Aluminij > 10% Si
N
48
Čelik < 500 N/mm²
P
52
Čelik < 750 N/mm²
P
48
Čelik < 900 N/mm²
P
45
Čelik < 1100 N/mm²
P
40
Čelik < 1400 N/mm²
P
33
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Posebna poligonska geometrija i drška prema DIN 6535-HA za primjenu na strojevima sa sinkronim pogonom vretena. Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.
Zahvaljujući VHM materijalu reznog alata moguće su veće brzine rezanja i dulji vijek trajanja. Zahvaljujući prevlaci od TiAlN i podmazujućeg sredstva neznatno trošenje i male sklonosti trošenju materijala.

Napomena:

Za primjenu na sinkronim vretenima, GARANT- brzoizmjenjiva stezna glava br. 338100338121 s minimalnom kompenzacijom duljine (MLA) omogućuje najsigurniju obradu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu