Stroj za satiniranje TRINOX FLEX, tip: BSE14-3

Artikl br.: 077751 BSE14-3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Stroj za poliranje
Oznaka proizvođača BSE 14-3 100
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.400 W
Raspon broja okretaja 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Prihvat za alat 19
Duljina alata za poliranje 100 mm
maksimalni ⌀ alata za poliranje 125 mm
Težina 2,9 kg
maksimalne vibracije prema EN 0 m/s2

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077751 BSE14-3
EAN / GTIN 4030293187177
Broj proizvođača 433411

Opis

Izvedba:

Snažan stroj za satiniranje TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantnom elektronikom.
  • Prethodni odabir broja okretanja i održavanje konstantnog broja okretaja s pomoću tahogeneratora.
  • Polako pokretanje, zaštita od preopterećenja i zaštita od ponovnog pokretanja nakon nestanka struje.
  • Elektronička jedinica lijevana je u jednom komadu, na taj način ne dolazi do oštećenja zbog prašine.

Upotreba:

Za satiniranje, poliranje, četkanje, ravnanje, uklanjanje hrđe i tokarenje.

Opseg isporuke:

Stroj za satiniranje BSE14-3 100, 1 dodatak za satiniranje BS100.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu