Uređaj za mjerenje temperature i vlage, tip: 605I

Artikl br.: 474184 605I
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje kod relativne vlažnosti 0 % - 100 %
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR3
Mjerno područje kod temperature −20 °C - 60 °C
Težina 86 g
Duljina 220 mm
širina 30 mm
Visina 24 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Vrsta proizvoda Uređaj za mjerenje temperature i vlage

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Broj proizvođača 0560 2605 02

Opis

Izvedba:

Kompaktni mjerni uređaji optimalni za pametne telefone. Svi izmjereni podaci se izravno prenose pomoću besplatne aplikacije testo Smart Probes App (preduvjeti sustava: iOS 8.3, odnosno Android 4.3 ili noviji / Bluetooth 4.0) te se mogu očitati pomoću mobilnog krajnjeg uređaja, gdje se izrađuje zapisnik koji se šalje izravno putem e-pošte.
  • Moguć prikaz do 6 Smart Probes istovremeno.
  • Bežično očitavanje izmjerenih vrijednosti na vašem mobilnom uređaju.
  • Izmjene mjernih vrijednosti prikazuju se u obliku grafikona ili tablice.
  • Zapisnici o izmjerenim podacima mogu se nadopuniti fotografijama.

Termohigrometar s upravljanjem putem pametnog telefona. Mjerenje vlage zraka i temperature u prostorijama i kanalima. Automatsko mjerenje rosišta i temperature stvaranja vlage. Podesivo po stupnjevima: 0°, 45°, 90°.

Opseg isporuke:

Uključuje 4 baterije br. 081561 LR3 i certifikat o kalibriranju.

Napomena:

Isporuka drugih Smart Probes (termometar, termometar s kliještima, uređaj za mjerenje diferencijalnog tlaka i uređaj za mjerenje visokog tlaka) na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu