Brusne ploče (CER) Hookit 775L Višestruke rupe, ⌀ 125 mm, granulacija: 80

Artikl br.: 567791 80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.845 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

granulacija Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 775L
Sredstvo za brušenje Cubitron™ II
Kratka oznaka brusnog sredstva keramika
Granulacija 80
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
⌀ ploče 125 mm
Oznaka proizvođača Hookit 775L
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Brusne ploče na čičak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567791 80
EAN / GTIN 30051125868229
Broj proizvođača 7100045070

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sa stabilnim nosačem filma. Premaz koji odbija prašinu sprječava rano trošenje.

Prednost:

  • Jednak rezultat brušenja zbog savršenog podupiranja zrna.
  • Poboljšana otpornost na trganje pri opterećenju rubova.

Upotreba:

Moguća suha i mokra primjena na drvetu, laku, metalu i plastičnim površinama.
Precizna brusna ploča Cubitron™ II prednost za veće površine (obrada pleha) zbog bržeg skidanja i ravnomjernije završne obrade površine.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu